Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615824239
Aperçu
- Hydrosoluble pour un retrait facile avant la production ou la finition
- Diamètre plus petit pour un marquage de ligne plus fin
- Idéal pour le marquage temporaire sur les surfaces non poreuses
- Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis