Motion
98-56
Peinture en aérosol à base d’huile – Bleu Ford Mustang, format de contenant de 16 oz, huile, alkyde modifié, temps de séchage de 5 min
N° D’ARTICLE MI03118329
N° MFR98-56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base d’huile – Bleu Ford Mustang, format de contenant de 16 oz, huile, alkyde modifié, temps de séchage de 5 min
N° D’ARTICLE MI03118329
N° MFR98-56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Bleu Ford Mustang
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    5 min
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Teneur en composés organiques volatils
    574.3 g/L

Aperçu

Description du fabricant
98-56 FORD/BLEU MUSTANG