Motion
PWTR1747-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWTR1747-2RS

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03120098
N° MFRPWTR1747-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWTR1747-2RS

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03120098
N° MFRPWTR1747-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802441154

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE PWTR1747-2RS