Spécifications
Dimensions
- Taille réelle19-1/2 x 24-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre20 x 25 x 1 po
- Zone médiatique6.9 pi2
Détails
- Matériau du filtreDuraflex
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Débit d’air maximal1750 pcm
- MERV7
- Quantité du colis12
- Plis par pied15
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.48 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg