Motion
AS85110
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 110 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03122218
N° MFRAS85110
Prix19.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de roulement de butée de rouleau - Anneau intérieur, bague extérieure, D.E. 110 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03122218
N° MFRAS85110
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
Prix19.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    WS85110, GS85110
  • Type de roulement compatible
    Bague extérieure, bague intérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    50300 N
  • Code d’harmonisation
    8482.99.25.60
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000195
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Capacité de charge statique
    279000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS85110 BORDEAUX DE POUSSE
  • Rondelle de butée pour roulement de galet de butée

Vous pourriez également aimer