Motion
R2 ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03122317
N° MFRR2 ZZ
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03122317
N° MFRR2 ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    77R2-U BILLE BRG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R2 ZZ présente un diamètre d'alésage de 0.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1562 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5672
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987765

Aperçu

Description du fabricant
77R2-UV2 BILLE BRG