Motion
UE211-32
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, 2.0000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., usage moyen, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03122970
N° MFRUE211-32
Prix154.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, 2.0000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., usage moyen, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03122970
N° MFRUE211-32
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
Prix154.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2344 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9450 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UE200
  • CUP_NON
    0808250176311

Aperçu

Description du fabricant
UE211-32 2 ACCU-LOC BRG