Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.8 po
- Longueur10.25 po
- Hauteur ou largeur totale0.7500 po
- Longueur totale2.6250 po
- Poids0.11 lb
- Largeur2.5 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le porte-outils est conçu pour transporter des couteaux utilitaires • Construction en cuir pour une longue durée de vie • Coutures et rivets pour répondre aux exigences de votre chantier • Fentes pour s’adapter aux ceintures jusqu’à 2-1/2-Inches (6.4 cm) de large • Assemblé aux États-Unis avec des composants américains et importés • Mesures 8.25 x 2.625 x 0.75-Inch
- MatérielCuir
- Type de stockageSupport
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- Le porte-outils est conçu pour transporter des couteaux utilitaires
- Construction en cuir pour une longue durée de vie
- Coutures et rivets pour répondre aux exigences de votre chantier
- Fentes pour les ceintures jusqu’à 2-1/2-Inches (6.4 cm) de large
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés
- Measures 8.25 x 2.625 x 0.75-Inch