1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PIEDMONT PLASTICS
4' X 8' X 1/4" LEXAN SHEET
FEUILLE LEXAN 4 PI X 8 PI X 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI
03131766
N° MFR
4' X 8' X 1/4" LEXAN SHEET
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Roulements
PIEDMONT PLASTICS FEUILLE LEXAN 4 PI X 8 PI X 1/4 PO
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PIEDMONT PLASTICS
4' X 8' X 1/4" LEXAN SHEET
FEUILLE LEXAN 4 PI X 8 PI X 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI
03131766
N° MFR
4' X 8' X 1/4" LEXAN SHEET
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Aperçu
Description du fabricant
FEUILLE LEXAN 4 PI X 8 PI X 1/4 PO
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
BROWNING
SF4S-S216
Four-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 1 in Bore, 4-Bolt Flange, Set Screw Locking, Stainless Steel Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Single Lip Contact Seal with Flinger Seal
N° D’ARTICLE MI
02042513
En stock
In stock
$291.80
/each
Add to Cart
Value Collection
70672183
2-1/2" Dial, 1/4 Thread, 0-200 Scale Range, Pressure Gauge Lower Connection Mount, Accurate to 3-2-3% of Scale
N° D’ARTICLE MI
11758900
En stock
In stock
$40.48
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
SDS 1 3/8
Quick Disconnect Bushing - SDS Bushing, 1.3750 in Bore, 3.187 in Flg OD, 1.375 LTB, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI
00215292
En stock
In stock
$50.90
/each
Add to Cart
Value Collection
03181609
1/8 Inch Wide x 11/16 Inch High x 5 Inch Long, Tapered Cutoff Blade;M35 Grade, Bright Finish
N° D’ARTICLE MI
11722028
En stock
In stock
$10.43
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
60BB15H 1/2
60 / 3/4 in, 15 Teeth, Steel Material
N° D’ARTICLE MI
02467086
En stock
In stock
$101.96
/each
Add to Cart
NTN
8013
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 13 mm ID, 32 mm OD, 10 mm Width, Single Sealed, Without Snap Ring, CN Internal Clearance
N° D’ARTICLE MI
12108904
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
CR SEALS (SKF)
13568
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 2.000 in OD, 0.313 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01297735
En stock
In stock
$13.73
/each
Add to Cart
DIXON VALVE & COUPLING CO
400-G-VI
Groove System Coupling Fitting +[Part Type] - 4 in Coupling Size, Fluoroelastomer Body, Gasket
N° D’ARTICLE MI
00347628
En stock
In stock
$38.20
/each
Add to Cart
AMI BEARINGS INC
UCFCSX11-36
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 2-1/4 in Bore, 4-Bolt Piloted Flange Mount, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Medium Duty, Contact Seal with Flinger Seal
N° D’ARTICLE MI
03773382
En stock
Factory Order
$241.16
/each
Add to Cart
AMI BEARINGS INC
208CCW
Bearing End Caps & Cover - Closed End Cap Type, PBT Thermoplastic Material
N° D’ARTICLE MI
03520119
En stock
Factory Order
$10.51
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté