Motion
38903
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, pointes de douille hexagonales, 3/4 po de taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI03132223
N° MFR38903
Prix472.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, pointes de douille hexagonales, 3/4 po de taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI03132223
N° MFR38903

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix472.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille maximale
    1-1/4 po
  • Taille min.
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 13/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception monobloc
  • Accessoires inclus
    Boîte à outils en métal
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    9
  • Nombre de douilles
    22 PC
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    Embout hexagonal
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459389039

Aperçu

Description du fabricant
38903 9PC DOUILLE HEXAGONALE À CHOCS 3/4 PO DR
  • La conception monobloc maximise la résistance et réduit les cassures
  • Les extrémités chanfreinées permettent un engagement facile de l’outil d’entraînement et de la fixation
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
  • L'extrémité d'entraînement comporte un trou de retenue de goupille et une rainure
  • Comprend une boîte en métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté