Motion
CP785
Perceuse à air - CP785, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.5 ch, vitesse maximale 2400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03133243
N° MFRCP785
Prix360.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air - CP785, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.5 ch, vitesse maximale 2400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03133243
N° MFRCP785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix360.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po

Détails

  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451026226
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Puissance nominale
    0.50 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    CP785
  • CUP_NON
    015451026226

Aperçu

Description du fabricant
CP785 3/8 PERCEUSE
  • Le moteur puissant et efficace résiste aux calages
  • Manipulez l’échappement pour permettre à l’air de s’écouler loin de l’actionneur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon