Motion
66253262501

NORTON ABRASIVES
66253262501

Meule à meuler Norton SG Tool & Cutter - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03138140
N° MFR66253262501
Prix781.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253262501

Meule à meuler Norton SG Tool & Cutter - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03138140
N° MFR66253262501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix781.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253262501
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66253262501 12 X 1 X 3 5SG46JVS