Motion
0745037
Chaîne à maillons de verrouillage – 5/0, acier galvanisé à faible teneur en carbone, capacité de 580 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03139303
N° MFR0745037
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons de verrouillage – 5/0, acier galvanisé à faible teneur en carbone, capacité de 580 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03139303
N° MFR0745037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    2.15 po
  • Lien Diamètre  
    0.18 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    5/0

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de verrouillage
  • Mot-clé de description
    Acier galvanisé à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    5.6/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    580 lb

Aperçu

Description du fabricant
0745037 5/0-GALV BOUCLE UNIQUE À MAILLONS DE VERROUILLAGE
  • Idéal pour la roue dentée, les chaînes de porte suspendues et l’utilisation générale
  • Matériau standard : acier à faible teneur en carbone
  • Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
  • Prix par pied