Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1628DC ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 22610-88-121 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant22610-88-121
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1951 lbf
- Capacité de charge statique radiale1010 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série20000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300011324
Aperçu
Description du fabricant
GBC.22610-88-121 ROULEMENT À BILLES
- MTO
- Emballage en vrac