Motion
07660788246

NORTON ABRASIVES
07660788246

Banc en alundum haut de gamme ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03140996
N° MFR07660788246
Prix65.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788246

Banc en alundum haut de gamme ou meule sur socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03140996
N° MFR07660788246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788246
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
MEULE 6 X 3/4 X 1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif