Motion
BTCW081603
BTCW081603
N° D’ARTICLE MI03142457
N° MFRBTCW081603
Prix23.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BTCW081603
N° D’ARTICLE MI03142457
N° MFRBTCW081603
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
Votre prix23.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Épaisseur globale
    1.9000 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; doublé en PTFE
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Rondelles de butée épaisses en PTFE composite 0,074 po / 25,4 mm
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.9800 in-10.0000 po
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
BTCW081603