Motion
220-0862X100
Tubulure - DI 0.38 po, DI 0.50 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI03145497
N° MFR220-0862X100
Prix0.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 0.38 po, DI 0.50 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI03145497
N° MFR220-0862X100
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
Prix0.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.38 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.50 po
  • Épaisseur du mur
    0.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure de qualité alimentaire en PEBDL pour les applications industrielles standard.
  • Couleur
    Naturel
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Numéro CUP du fabricant
    822353064177
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 140 oF
  • Types de produits
    Tuyauterie linéaire en polyéthylène basse densité de qualité alimentaire série 220
  • Normes respectées
    Sans phtalate|RoHS
  • Style
    Tuyauterie linéaire en polyéthylène de qualité alimentaire à basse densité
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353064177

Aperçu

Description du fabricant
220-0862 X 100
  • Transfert d’air et de liquides dans des applications industrielles
  • Conduites d’eau
  • Conduites d’adoucisseur d’eau
  • Lignes de commande logique pneumatique
  • Équipement de distributeurs automatiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon