Motion
LRT859536
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 95 mm
N° D’ARTICLE MI03145730
N° MFRLRT859536
Prix111.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 95 mm
N° D’ARTICLE MI03145730
N° MFRLRT859536
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
Prix111.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    106000 N
  • Description longue
    Le LRT859536 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 85 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur totale de 36 mm et un poids de 0.86 lb, conçue pour des performances fiables dans les applications industrielles de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT859536
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    231000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT859536

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté