Motion
CHAÎNE DE FIXATION DE POINTE EV 80K1

TSUBAKI (UST)
80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation K-1
N° D’ARTICLE MI03146791
N° MFR80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN
Prix166.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 80 / 1 po, fixation K-1
N° D’ARTICLE MI03146791
N° MFR80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix166.35 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Trou Diamètre  
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039223036
  • Capacité de charge utile
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 1L/K-1 10FT