Motion
DW293

DEWALT
DW293

Clé à chocs ou clé à cliquet avec fil - 1/2 po taille d’entraînement, vitesse maximale : 2100 tr/min, couple de 345 pi-lb, réversible, 7.5 A, poids de l’outil : 7 lb
N° D’ARTICLE MI03148961
N° MFRDW293
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW293

Clé à chocs ou clé à cliquet avec fil - 1/2 po taille d’entraînement, vitesse maximale : 2100 tr/min, couple de 345 pi-lb, réversible, 7.5 A, poids de l’outil : 7 lb
N° D’ARTICLE MI03148961
N° MFRDW293
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    11-1/4 po
  • Poids de l’outil
    7 lb
  • Couple
    345 pi-lb

Détails

  • Intensité
    7.5 A
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    2700 bpm
  • Vitesse maximale
    2100 tr/min
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets à cordon
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    028877465753

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ IMP DW293 1/2 PO AVEC ENCLUME À ANNEAU
  • Couple de fixation maximal de 345 pi-lb
  • Enclume anneau de cochon 1/2 po
  • Interrupteur à bascule avant/arrière
  • Poignée souple pour un confort accru

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté