Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30 mm
- Hauteur totale91 mm
- Largeur totale50 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurUne seule aube rotative
- Angle de rotation270 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Force axiale maximale25 N
- Force radiale maximale30 N
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Plage de vitesse de rotation0.04 à 0.3 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS