Motion
9676M
Gants résistants aux coupures Pro® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03160008
N° MFR9676M
Prix16.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Pro® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03160008
N° MFR9676M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439676297

Aperçu

Description du fabricant
9676M SEL ET POIVRE DYNEEMA ULTRA TECH
  • La capacité inhérente de la fibre Dyneema® à dissiper la chaleur corporelle et à faire passer l’humidité de l’intérieur du gant à l’extérieur permet une durée de port plus longue, favorise une meilleure protection des mains
  • Paume et doigts en polyuréthane gris
  • Poignet à ourlet
  • Couleur : Sel et poivre avec revêtement gris
  • Score CE : 4343

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté