Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Résistance à la traction14 po
- Épaisseur5.2 mil
- Largeur4 po
Détails
- Résistance à l’adhérence23 oz-po
- Application- Processus d’électroplaquage et d’anodisation- Outils et équipement de codage couleur- Masquage de lignes fines- Scellage- Masquage de peinture- Vinyle à usage général- Marquage de sécurité et de dangers- Marquage de plancher et de sécurité- Bords de plaque d’étanchéité contre la pénétration d’encre
- Matériau de supportVinyle
- CouleurBlanc
- Allongement à la pause130 %
- Numéro CUP du fabricant00021200031397
- Plage de température de fonctionnement+40 à +170 °F
- Type de produitRuban de marquage de voie
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.