Motion
44001
Couteau de poche - 2-1/2 po de longueur de lame, matériau de lame en acier inoxydable, 3-1/2 po de longueur de poignée, matériau de poignée en aluminium
N° D’ARTICLE MI03161470
N° MFR44001
Prix82.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau de poche - 2-1/2 po de longueur de lame, matériau de lame en acier inoxydable, 3-1/2 po de longueur de poignée, matériau de poignée en aluminium
N° D’ARTICLE MI03161470
N° MFR44001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    3-1/2 po
  • Poids
    2-1/2 oz

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Comprend
    Pince pour poche/ceinture
  • Style de couteau
    Lame de point de chute
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    092644440014

Aperçu

Description du fabricant
44001 2 1/2" POCKET KNIFE
  • Lame de qualité supérieure en acier inoxydable AUS8 durci à 58-59 RC
  • Tenue supérieure des bords
  • Poignée en aluminium mince, élégante et confortable
  • Goujon réversible pour une ouverture facile d’une seule main
  • Pince pour poche/ceinture