Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Résistance à la traction14 po
- Épaisseur5.2 mil
- Largeur1/2 po
Détails
- Résistance à l’adhérence23 oz-po
- Application- Bords de la plaque d’étanchéité contre la pénétration d’encre- Marquage de sécurité et de danger- Processus d’électroplaquage et d’anodisation- Outils et équipement de codage couleur- Utilisation générale du vinyle- Masquage de peinture- Masquage de lignes fines- Scellement- Marquage de plancher et de sécurité
- Matériau de supportVinyle
- CouleurBlanc
- Allongement à la pause130 %
- Numéro CUP du fabricant00021200031342
- Plage de température de fonctionnement+40 à +170 °F
- Type de produitRuban de marquage de voie
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.