Motion
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 03305  4516 NOIR 1/4 PO X36YD

3M
03305 VINYL FOAM TAPE 4516 BLACK 1/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4516, noir, 1/4 po x 36 vg, 62 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162196
N° MFR03305 VINYL FOAM TAPE 4516 BLACK 1/4"X36YD
Prix64.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03305 VINYL FOAM TAPE 4516 BLACK 1/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4516, noir, 1/4 po x 36 vg, 62 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162196
N° MFR03305 VINYL FOAM TAPE 4516 BLACK 1/4"X36YD
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
Prix64.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    130 psi
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse haute densité noire à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm) d’épaisseur aide à protéger contre la poussière, la lumière et l’humidité • L’adhésif acrylique durable sur un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV • Conçu pour les applications exigeantes de joints, d’amortissement, d’isolation et d’étanchéité • Propriétés conformables permettant de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières • Conçu pour éviter l’étirement tout en laissant la doublure en place
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200033056
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 03305 NOIR 4516
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support en mousse haute densité à alvéoles fermées noire de 0.062 po (1.6 mm) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
  • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
  • Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
  • Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières
  • Conçu pour éviter les étirements tout en laissant la doublure en place