Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 03416  4104 NATUREL 3 POX18YD  64.0 MIL

3M
03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4104, naturel, 3 po x 18 vg, 250 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162267
N° MFR03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4104, naturel, 3 po x 18 vg, 250 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162267
N° MFR03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Longueur totale
    18 verges
  • Épaisseur globale
    250 mm
  • Largeur totale
    3 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    115 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La mousse à alvéoles ouvertes de 6.4 mm ( 0.250 po) à haute densité et ferme aide à emprisonner l’humidité, la poussière et les contaminants • Permet à l’air ou aux vapeurs de gaz de passer pour une étanchéité respirante • Atténue les sons et absorbe les vibrations lorsqu’utilisé dans des applications électroniques • Excellentes caractéristiques d’amorti et absorption élevée • Offre une adhérence rapide initiale élevée à plusieurs substrats • Offre une excellente résistance au cisaillement et une performance à haute température • Conforme à la norme UL94HBF pour la reconnaissance de l’inflammabilité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200034169
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 03416 4104
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse à alvéoles ouvertes de 6.4 mm ( 0.250 po) à haute densité et ferme aide à emprisonner l’humidité, la poussière et les contaminants
  • Permet à l’air ou aux vapeurs de gaz de passer pour une étanchéité respirante
  • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’il est utilisé dans des applications électroniques
  • Excellentes caractéristiques de coussinage et absorption élevée
  • Offre une adhérence rapide initiale élevée sur plusieurs substrats
  • Offre une excellente résistance au cisaillement et un rendement à haute température
  • Répond à la norme UL94HBF pour la reconnaissance de l’inflammabilité