Motion
APPAREIL RESPIRATOIRE À VALVE DE PONÇAGE DE PEINTURE 7100157701 3M  8511P2-C-PS-WM, 2 CH/PAQUET, 2PK

3M
7100157701 3M PAINT SANDING VALVED RESPIRATOR 8511P2-C-PS-WM, 2 EA/PK, 2PK

Respirateur à valve de ponçage de peinture 3M™ 8511P2-C-PS-WM, 2 ch/paquet, 2 pqt/intérieur, 6 intérieur/caisse
N° D’ARTICLE MI03162282
N° MFR7100157701 3M PAINT SANDING VALVED RESPIRATOR 8511P2-C-PS-WM, 2 EA/PK, 2PK
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100157701 3M PAINT SANDING VALVED RESPIRATOR 8511P2-C-PS-WM, 2 EA/PK, 2PK

Respirateur à valve de ponçage de peinture 3M™ 8511P2-C-PS-WM, 2 ch/paquet, 2 pqt/intérieur, 6 intérieur/caisse
N° D’ARTICLE MI03162282
N° MFR7100157701 3M PAINT SANDING VALVED RESPIRATOR 8511P2-C-PS-WM, 2 EA/PK, 2PK
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
Prix12.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131949331
  • CUP_NON
    00051131949331

Aperçu

Description du fabricant
7100157701 3M PEINTURE À PONÇAGE SOUPAPÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
  • 3M™ LA VANNE DE DÉBIT DE REFROIDISSEMENT aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • BREATHE 30 % PLUS FACILE* *Comparativement à 3M™ 8200, respirer plus facilement est défini comme une chute de pression initiale.
  • MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
  • M-NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre avec moins de points de pression
  • BANDES TISSÉES EXTENSIBLES pour plus de confort
  • CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
  • CONFORTABLE pour de longues périodes de port
  • CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
  • RECOMMANDÉ POUR le soulagement des poussières et de certaines particules rencontrées pendant les projets de ponçage (bois nu, surfaces peintes sans plomb ou cloisons sèches), le meulage, le sciage, le balayage, l’installation d’isolant en fibre de verre
  • AIDE ÉGALEMENT À FILTRER le pollen, les spores de moisissure et les particules de poussière rencontrés lors des activités extérieures comme le jardinage, la coupe du bois de chauffage, le rabotage et la tonte
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Contenu de l’emballage : 2
  • À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou appeler le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.