Motion
256

3M
256

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 0.2500 po de large, 6.7 mil d’épaisseur, blanc
N° D’ARTICLE MI03162319
N° MFR256
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
256

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 0.2500 po de large, 6.7 mil d’épaisseur, blanc
N° D’ARTICLE MI03162319
N° MFR256
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    0.118 lb
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70006004116
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200038129
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200038129

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER À ENDOS PLAT IMPRIMABLE SCOTCH 03812
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Imprime avec des encres flexographiques standard et est également facile à marquer avec des stylos à bille, des stylos à pointe de feutre, des crayons et des étampes en caoutchouc
  • L’adhésif sensible à la pression en caoutchouc naturel adhère à une grande variété de surfaces en papier, en pellicule, en tissu et en laine
  • L’endos en papier épais à endos plat crée des lignes de peinture nettes lorsqu’il est utilisé à des fins de masquage
  • L’endos détachable facile assure une manipulation et une application du ruban sans tracas