Motion
214

3M
214

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 1.0000 po de large, 5.8 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03162324
N° MFR214
Prix125.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
214

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 1.0000 po de large, 5.8 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03162324
N° MFR214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5.8 mil
  • Poids
    0.428 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    29 oz-po
  • Application
    Application de revêtement, masquage des ridules, lignes fines, solution de masquage, masquage pour la peinture, masquage de peinture, masquage de préparation de peinture, peinture et peinture, peinture, masquage de qualité supérieure, protection de surface, masquage de garniture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006005345
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200038518
  • Température de fonctionnement maximale
    +350 °F
  • CUP_NON
    00021200038518

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 03851 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance exceptionnelle de non-tache sur le cuivre, l’argent et d’autres métaux
  • Résistance à haute température pour les applications de cuisson de peinture
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique a une adhérence modérée et une résistance élevée à la chaleur
  • L’endos en papier crêpe facilite le déchirement à la main