Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 03865  850 NOIR 3/4 PO X72YD  1.9 MIL

3M
03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, noir, 3/4 po x 72 vg, 1.9 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162328
N° MFR03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, noir, 3/4 po x 72 vg, 1.9 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162328
N° MFR03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    28 po
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 (acier) oz-po, 42 (argent) oz-po
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    120 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200038655
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +300 °F
  • CUP_NON
    00021200038655

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 03865 850
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique agressif offre une adhérence rapide et une excellente tenue à long terme dans les applications d’épissure
  • La pellicule de polyester mince et haute résistance répond aux exigences de faible étrier qui n’interfèrent pas avec la plupart des processus de machinerie
  • L’endos en polyester résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion et la manipulation rugueuse
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • Les versions transparentes et argentées répondent à une variété de spécifications aérospatiales
  • Les versions colorées sont très visibles pour les applications où un marquage ou une identification est requis
  • La version transparente résiste aux produits chimiques et aux solvants
  • Faible module, faible dureté Shore A