Motion
03994

SCS
03994

Ruban de marquage de voie - 3/8 po de largeur, 36 vg de longueur, 5.2 mil d’épaisseur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03162340
N° MFR03994
Prix35.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
03994

Ruban de marquage de voie - 3/8 po de largeur, 36 vg de longueur, 5.2 mil d’épaisseur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03162340
N° MFR03994

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po
  • Application
    - Outils et équipement de codage couleur- Processus d’électroplaquage et d’anodisation- Marquage de plancher et de sécurité- Scellage- Masquage de peinture- Bords de plaque d’étanchéité contre la pénétration d’encre- Vinyle à usage général- Masquage de lignes fines- Marquage de sécurité et de danger
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200039942
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 03994 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.