Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 04232 SCOTCH 214 HAVANE 2 POX60YD

3M
04232 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 214 TAN 2"X60YD

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 2 po de large, 5.8 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03162364
N° MFR04232 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 214 TAN 2"X60YD
Prix385.72 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04232 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 214 TAN 2"X60YD

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 2 po de large, 5.8 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03162364
N° MFR04232 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 214 TAN 2"X60YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix385.72 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5.8 mil
  • Poids
    0.897 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    29 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage de qualité supérieure, Masquage de préparation de peinture, Peinture, Masquage pour la peinture, Solution de masquage, Application de revêtement, Peinture et dépeinture, Lignes fines, Masquage de ligne fine, Protection de surface, Masquage de garniture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006019262
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200042324
  • Température de fonctionnement maximale
    +350 °F
  • CUP_NON
    00021200042324

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 04232 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance exceptionnelle de non-tache sur le cuivre, l’argent et d’autres métaux
  • Résistance à haute température pour les applications de cuisson de peinture
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique a une adhérence modérée et une résistance élevée à la chaleur
  • L’endos en papier crêpe facilite le déchirement à la main