Motion
415 - 0.10 mm x 2.0000 po x 36 vg

3M
415 - 0.10 mm x 2.0000 in x 36 yd

3M Double Coated Tape 415, Clear, 2 in x 36 yd, 4
N° D’ARTICLE MI03162376
N° MFR415 - 0.10 mm x 2.0000 in x 36 yd
Prix106.65 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
415 - 0.10 mm x 2.0000 in x 36 yd

3M Double Coated Tape 415, Clear, 2 in x 36 yd, 4
N° D’ARTICLE MI03162376
N° MFR415 - 0.10 mm x 2.0000 in x 36 yd

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.65 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    33 m, 36 vg
  • Épaisseur globale
    0.10 mm
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Application
    Fixation, collage, adhérence à forte adhérence, maintien, assemblage, laminage, montage, épissage
  • Température de fonctionnement maximale
    82 °C, 180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C, -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 04294 TRANSPARENT 415
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon