Motion
RUBAN DE VINYLE 04316  472 NOIR 2 PO X36YD  10.4 MIL

3M
04316 VINYL TAPE 472 BLACK 2"X36YD 10.4 MIL

3M™ Ruban de vinyle 472, noir, 2 po x 36 vg, 10.4 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162380
N° MFR04316 VINYL TAPE 472 BLACK 2"X36YD 10.4 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04316 VINYL TAPE 472 BLACK 2"X36YD 10.4 MIL

3M™ Ruban de vinyle 472, noir, 2 po x 36 vg, 10.4 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162380
N° MFR04316 VINYL TAPE 472 BLACK 2"X36YD 10.4 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    10.4 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    70006021029
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200043161
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200043161

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 04316 472
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos épais offre une protection robuste et une résistance accrue à l’abrasion
  • L’adhésif en caoutchouc agressif adhère à une variété de surfaces pour une utilisation à long terme, même dans les applications extérieures
  • L’endos conforme rend le ruban de vinyle idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Bonne résistance aux solvants pour une protection d’application et une durée de vie prolongée du produit