Motion
RUBAN D’ALUMINIUM AU PLOMB 95308  421 ARGENT FONCÉ 1 PO X36YD  6.3 MIL

3M
95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL

3M™ Ruban d’aluminium au plomb 421, argent foncé, 1 po x 36 vg, 6.3 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162443
N° MFR95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL
Prix188.44 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL

3M™ Ruban d’aluminium au plomb 421, argent foncé, 1 po x 36 vg, 6.3 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162443
N° MFR95308 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1"X36YD 6.3 MIL
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
Prix188.44 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    4 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    15 po
  • Épaisseur totale
    6.3 mil
  • Poids
    2.5 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 oz-po
  • Matériau de support
    Feuille de plomb
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Conductif
  • Allongement à la pause
    14 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138953089
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +225 °F
  • CUP_NON
    00051138953089

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM PLOMB 95308 421 ARGENT FONCÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques
  • Fonctionne dans une grande variété de conditions de température et réfléchit la chaleur
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège, isole et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Peut être découpé en formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication
  • L’adhésif à base de caoutchouc combiné à l’endos robuste et durable offre une longue durée de vie