Motion
RUBAN ANTIVIBRATIONS 95629  436 ARGENT 2 PO X36YD  17.5 MIL

3M
95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL

3M™ Ruban antivibrations 436, argent, 2 po x 36 vg, 17.5 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162459
N° MFR95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL

3M™ Ruban antivibrations 436, argent, 2 po x 36 vg, 17.5 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162459
N° MFR95629 VIBRATION DAMPING TAPE 436 SILVER 2"X36YD 17.5 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    12 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Largeur totale
    2 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    10500 lb/po2
  • Épaisseur totale
    17.5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    65 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    12 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138956295
  • Température de fonctionnement maximale
    +68 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -76 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +68 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ANTIVIBRATIONS 95629 ARGENT 436
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les propriétés d’amortissement des vibrations font de ce ruban un choix idéal pour une variété d’applications dans des industries telles que l’aérospatiale, le transport, les appareils électroménagers, l’industrie générale et plus encore
  • La résistance au froid permet au ruban de fonctionner à des températures extrêmement basses -76°F/-60°C
  • Résiste aux intempéries et à la dégradation par les rayons UV, assurant la performance dans de nombreuses applications difficiles
  • La construction doublée offre des capacités de découpe
  • L’adhésif polymère acrylique viscoélastique est optimisé pour convertir l’énergie vibratoire