Motion
RUBAN DE PELLICULE EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE 05742  855 BLANC 1 PO X72YD  3.2 MIL

3M
05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 1 po, Épaisseur : 3.2 mil, Blanc
N° D’ARTICLE MI03162506
N° MFR05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 1 po, Épaisseur : 3.2 mil, Blanc
N° D’ARTICLE MI03162506
N° MFR05742 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 1"X72YD 3.2 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    31 po
  • Épaisseur
    3.2 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    470 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000001505
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200057427
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    +60 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200057427

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE 05742 855
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellent pour les applications à haute température nécessitant un adhésif sans silicone
  • Adhésif en caoutchouc conçu pour être retiré proprement après de courts cycles de cuisson à haute température 400°F (204°C)
  • L’endos en nylon robuste ajoute de la résistance à la température
  • Les propriétés d’allongement permettent un masquage efficace et un retrait plus rapide