Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06451  4008 BLANC CASSÉ 3/4 POX36YD  1/8 PO

3M
06451 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/8"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI03162535
N° MFR06451 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/8"
Prix284.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06451 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/8"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI03162535
N° MFR06451 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix284.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    125 mm
  • Largeur totale
    0.8 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    160 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200064517
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200064517

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06451
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 3.2 mm ( 0.125 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants