Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06457  4032 BLANC CASSÉ 3/4 POX72YD  1/32 PO

3M
06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032, Off White, 3/4 in x 72 yd, 31 mil, 12 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03162538
N° MFR06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"
Prix248.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032, Off White, 3/4 in x 72 yd, 31 mil, 12 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03162538
N° MFR06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Hauteur totale
    31.3 mm
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    0.8 po
  • Résistance à la traction
    240 psi
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200064579
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200064579

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06457
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 0.8 mm ( 0.031 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations