Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 15678 SCOTCH ATG 976 TRANSPARENT 0.50 POX60YD  2.0 MIL

3M
15678 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 976 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 976, transparent, 1/2 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI03162731
N° MFR15678 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 976 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15678 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 976 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 976, transparent, 1/2 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI03162731
N° MFR15678 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 976 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200156786
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200156786

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 15678
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une bonne adhérence avec un profil bas
  • Offre une résistance élevée aux solvants, à l’humidité et à l’humidité
  • Adhère au contact d’une variété de substrats, y compris les mousses et les plastiques (ABS, acrylique, PP, PE) et d’autres substrats difficiles à coller
  • Excellente alternative aux agrafes, aux adhésifs liquides et aux pistolets à colle