Motion
RUBAN DE PELLICULE SUPER ADHÉRENT 19083  396 TRANSPARENT 3/4 POX36YD

3M
19083 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 3/4"X36YD

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 3/4 po, Épaisseur : 4.1 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03162845
N° MFR19083 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 3/4"X36YD
Prix31.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19083 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 3/4"X36YD

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 3/4 po, Épaisseur : 4.1 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03162845
N° MFR19083 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 3/4"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    25 po
  • Épaisseur
    4.1 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    140 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    18 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000048488
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200190834
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +200 °F
  • CUP_NON
    00021200190834

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE SUPER ADHÉRENT 19083 396
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester offre une résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur
  • L’adhésif en résine de caoutchouc offre une prise agressive aux surfaces irrégulières
  • Idéal pour une utilisation sur le polyéthylène et d’autres matériaux à faible énergie de surface
  • Bonne résistance à la température de 40°F à 200°F
  • Souvent utilisé dans les applications d’épissure et de démarrage de base