Motion
RUBAN DE PELLICULE SUPER ADHÉRENT 19086  396 TRANSPARENT 2 POX36YD

3M
19086 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 2"X36YD

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 4.1 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03162847
N° MFR19086 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 2"X36YD
Prix86.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19086 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 2"X36YD

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 4.1 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03162847
N° MFR19086 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 2"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    25 po
  • Épaisseur
    4.1 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    140 oz/po
  • Matériau adhésif
    Résine/caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    18 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200190865
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +200 °F
  • CUP_NON
    00021200190865

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE SUPER ADHÉRENT 19086 396
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester offre une résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur
  • L’adhésif en résine de caoutchouc offre une prise agressive aux surfaces irrégulières
  • Idéal pour une utilisation sur le polyéthylène et d’autres matériaux à faible énergie de surface
  • Bonne résistance à la température de 40°F à 200°F
  • Souvent utilisé dans les applications d’épissure et de démarrage de base