Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19260 SCOTCH ATG 924 TRANSPARENT 2.0 POX60YD  2.0 MIL

3M
19260 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 2.0"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 924, transparent, 2 po x 60 vg, 2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162855
N° MFR19260 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 2.0"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19260 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 2.0"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 924, transparent, 2 po x 60 vg, 2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162855
N° MFR19260 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 2.0"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200192609
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200192609

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 19260
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une adhérence propre et permanente aux matériaux légers
  • Offre une adhérence rapide et une excellente résistance aux rayons UV
  • Adhère bien aux surfaces lisses et modérément texturées
  • S’adapte facilement aux courbes et aux contours
  • Ne laisse aucun dégât, aucun résidu et aucune odeur
  • Idéal pour une utilisation sur le papier non couché et couché, le papier cartonné, les plastiques flexibles, les tissus et plus encore
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon