Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCOTCH 22899  2510 NOIR 18 MM X 55M

3M
22899 SCOTCH SEALER TAPE 2510 BLACK 18 MM X 55M

Ruban d’étanchéité 3M™ 2510, noir, 18 mm x 55 m, 5.6 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162900
N° MFR22899 SCOTCH SEALER TAPE 2510 BLACK 18 MM X 55M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22899 SCOTCH SEALER TAPE 2510 BLACK 18 MM X 55M

Ruban d’étanchéité 3M™ 2510, noir, 18 mm x 55 m, 5.6 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162900
N° MFR22899 SCOTCH SEALER TAPE 2510 BLACK 18 MM X 55M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.15 verges
  • Épaisseur
    5.6 mil
  • Poids
    0.274 lb
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    35 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    70006312295
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200228995
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200228995

Aperçu

Description du fabricant
22899 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ SCOTCH 2510
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier crêpe de poids moyen offre de bonnes lignes de peinture propres
  • Peut résister à un cycle de cuisson de 200°F/93°C pendant un maximum de 30 minutes
  • Bonne tenue pour aider à résister au soulèvement ou au froissement
  • Permet un déroulement contrôlé et facile à utiliser
  • L’endos en papier crêpe offre une bonne résistance et conserve l’intégrité lorsqu’il se conforme aux surfaces irrégulières et autour des coins
  • L’adhésif en caoutchouc naturel adhère à une variété de surfaces et offre une bonne adhérence instantanée
  • Disponible en noir