Motion
22913 RUBAN ADHÉSIF POUR POCHETTE SCOTCH 824 5 PO X6 PO

3M
22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"

Scotch® Ruban pour pochette 824, 5 po x 6 po, 12 rouleaux par caisse (333 sachets/rouleau)
N° D’ARTICLE MI03162904
N° MFR22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"
Prix66.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"

Scotch® Ruban pour pochette 824, 5 po x 6 po, 12 rouleaux par caisse (333 sachets/rouleau)
N° D’ARTICLE MI03162904
N° MFR22913 SCOTCH POUCH TAPE 824 5"X6"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’application
    6 po
  • Largeur de l’application
    5 po
  • Longueur
    6 po
  • Résistance à la traction
    60 po
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Poids
    1.034 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    50 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006158169
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200229138
  • Quantité de feuille
    333
  • CUP_NON
    00021200229138

Aperçu

Description du fabricant
22913 RUBAN ADHÉSIF POUR POCHETTE SCOTCH 824 5 PO X6 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.