Motion
23199 FIXATION SJ3518FR BOUCLE IGNIFUGE NOIR 5/8"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
23199 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3518FR, noire, 5/8 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162926
N° MFR23199 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23199 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3518FR, noire, 5/8 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162926
N° MFR23199 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070578425
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200231995
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200231995

Aperçu

Description du fabricant
23199 FIXATION SJ3518FR BOUCLE RÉSISTANCE AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc ignifuge offre une adhérence rapide, une bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise