Motion
24458 FIXATION SJ3571 BOUCLE S001 BLANC 3/4"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
24458 FASTENER SJ3571 LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3571, blanche, 3/4 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163054
N° MFR24458 FASTENER SJ3571 LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24458 FASTENER SJ3571 LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3571, blanche, 3/4 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163054
N° MFR24458 FASTENER SJ3571 LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070660934
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200244582
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200244582

Aperçu

Description du fabricant
24458 FIXATION SJ3571 BOUCLE S001 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique haute performance offre une excellente résistance au cisaillement, aux produits chimiques et aux solvants, et adhère à une variété de substrats
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Excellente résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure