Motion
7000122303 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE AVEC TAMPON À DISQUE FERME AVEC TA4 546058, 2

3M
7000122303 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR FIRM DISC PAD W/TA4 546058, 2

Tampon à disque ferme TR à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 546058, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163512
N° MFR7000122303 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR FIRM DISC PAD W/TA4 546058, 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122303 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR FIRM DISC PAD W/TA4 546058, 2

Tampon à disque ferme TR à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 546058, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163512
N° MFR7000122303 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR FIRM DISC PAD W/TA4 546058, 2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128906064

Aperçu

Description du fabricant
7000122303 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet