Motion
7100233366 3MVITRIFIED MEULE 33VA  T5-40X40X13-1-20X13 40A120L15VPM

3M
7100233366 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T5-40X40X13-1-20X13 40A120L15VPM

Meule 3M™Vitrified 33VA T5-40X40X13-1-20X13 40A120 L15VPMF300W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03163542
N° MFR7100233366 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T5-40X40X13-1-20X13 40A120L15VPM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100233366 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T5-40X40X13-1-20X13 40A120L15VPM

Meule 3M™Vitrified 33VA T5-40X40X13-1-20X13 40A120 L15VPMF300W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03163542
N° MFR7100233366 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VA T5-40X40X13-1-20X13 40A120L15VPM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Poids
    0.172 lb
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de stock du fabricant
    70070707651
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336176655
  • CUP_NON
    09003336176655

Aperçu

Description du fabricant
7100233366 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.